Riferimenti
Walter Titex:A1222-LET.M
Rubix:999240117029470
Produttore:5059335
EAN:4031132059792

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,493 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5059335-ARTICOLO A1222-LET.M
Punta per fori profondi
Applicazioni
Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,493 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 109 mm |
| Profondità di lavorazione | 57 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Rivestimento | non rivestito |
| Tolleranza | h8 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metallo non ferroso;leghe speciali;altri |
| Materiale da taglio | hss |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 7,493 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 20,94 IVA esclusa
/ Unità
€ 25,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione