Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-07.800D1-WJ30RE
Rubix:999240117031256
Produttore:7287738
EAN:4031132401034

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
Dettagli del prodotto : 7287738-ARTICOLO DC150-03-07.800D1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro integrale con refrigerante interno • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3071in
ruotate di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.3071in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,27 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 70,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 86,25 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione