9517450195500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,550
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 19.550
Rubix:999240628006220
Produttore:9517450195500
EAN:4031095356266


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 19,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,75 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450195500-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 19,550
Punta MD Stock SuperV-X VA con refrigerazione interna e rivestimento TiSiN+. Ø19,55 mm, 5xD e standard DIN 6537L per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 19,55 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 97,75 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff |
| Stelo | r ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inox, acciai resistenti agli acidi e al calore, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy, monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 811,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 990,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione