6618112-ARTICOLO DC150-03-07.144A0-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-07.144A0-WJ30RE
Rubix:999240117031278
Produttore:6618112
EAN:4031132365060
6618112-ARTICOLO DC150-03-07.144A0-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro7,144 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 6618112-ARTICOLO DC150-03-07.144A0-WJ30RE


Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • gambo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2813in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro7,144 mm
Lunghezza totale79 mm
Profondità di lavorazione41 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Refrigerazione internano
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Angolo di punta140 °
57,19 IVA esclusa
/ Unità
69,77 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione