4148166-SC DRILL 4.3MM/.1693/ 5XD VDS202A04300 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Widia:VDS202A04300 WU25PD
Rubix:160000001654591
Produttore:4148166



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 4148166-SC DRILL 4.3MM/.1693/ 5XD VDS202A04300 WU25PD
Punte in metallo duro VDS
Punte in metallo duro VDS VDS202A04300 WU25PD
Applicazioni
Drilling
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 74 mm |
| Profondità di lavorazione | 29 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 38550 |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 4,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 61,34 IVA esclusa
/ Unità
€ 74,84 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione