Riferimenti
Walter Titex:DC150-03-10.716A0-WJ30RE
Rubix:999240117031159
Produttore:6618155
EAN:4031132365497

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,716 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
Dettagli del prodotto : 6618155-ARTICOLO DC150-03-10.716A0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo cementato DC150-03-15.875A0-WJ30RE
Punte elicoidali in carburo integrale • Perform • DIN 6537 K • 3xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.4219in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,716 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 55 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,195 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 90,30 IVA esclusa
/ Unità
€ 110,17 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione