9517840180000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 18,000
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 18.000
Rubix:999220701000393
Produttore:9517840180000
EAN:4031095321646


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 73 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840180000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 18,000
Punta elicoidale Stock SuperV-X con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Ø 18 mm, profondità 3xD per foratura efficiente con fori di lubrificazione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 73 mm |
| Profondità di lavorazione | 54 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff (facet point grind) |
| Stelo | attacco cilindrico / shank dritto (superv-x) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 361,69 IVA esclusa
/ Unità
€ 441,26 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione