9517660107200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 10,720
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51766 10.720
Rubix:999181000026831
Produttore:9517660107200
EAN:4031095292977


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 310 mm |
Dettagli del prodotto : 9517660107200-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD ALTIN 51766 10,720
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T 25xD, Ø10,720 mm, con refrigerazione interna e rivestimento AlTiN. Ideale per foratura profonda su acciai e materiali d'impiego generale.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 10,72 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 359 mm |
| Profondità di lavorazione | 310 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Stelo | wn (weldon) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai, acciai inossidabili, leghe speciali e alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 12 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 919,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 1122,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione