Riferimenti
HPMT:W11 1770
Rubix:999221221063036

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR-S OF W11 1770
Punte elicoidali con refrigerante interno DR-S - DIN 6537L -5 X Ø (VHM - T8090)
Punti di forza
Versatile. Adatto per 5 gruppi di materiali
Applicazioni
foratura
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 93 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 192,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 234,50 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore