9517450189000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 18,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 18.900
Rubix:999240628006226
Produttore:9517450189000
EAN:4031095356334


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450189000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 18,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA 5xD con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiSiN+ per lavorazioni ad alta profondità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | d/l = 18,9/101 = 0,19 |
| Affilatura | flächenanschliff 140°; tagliente principale leggermente concavo; geometria di taglio ottimizzata; ausspitzatura ≥ ø 3 mm |
| Stelo | cilindrico ø 20 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili e leghe speciali |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 811,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 990,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione