Riferimenti
HPMT:H03 0170 20
Rubix:999180200115315



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0170 20
Punta elicoidale micro DR Mini HPMT H03 0170 20 con olio interno per forature profonde. Punta 135°, elica 30° e codolo DIN 6535HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 75 mm |
| Profondità di lavorazione | 34 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta spaccata (split point) |
| Stelo | codolo din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | materiali gruppi p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 120,49 IVA esclusa
/ Unità
€ 146,99 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore