7287747-ARTICOLO DC150-03-10.500D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-03-10.500D1-WJ30RE
Rubix:999240117031163
Produttore:7287747
EAN:4031132401126
7287747-ARTICOLO DC150-03-10.500D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro10,5 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287747-ARTICOLO DC150-03-10.500D1-WJ30RE


Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-03-20.000D1-WJ30RE
Punte in metallo duro pieno con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 K • 3xD • DIN 6535 HE,
ruotato di 180°
DIN 6535 HB • angolo di punta 140° • Dc=0.4134in

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro10,5 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione40 mm
Tipo a gambocilindrico
Rapporto diametro/lunghezza della foratura0,103
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
112,00 IVA esclusa
/ Unità
136,64 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione