9717650051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,160
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 5.160
Rubix:999240628007033
Produttore:9717650051600
EAN:4031095344454


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 103,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Dettagli del prodotto : 9717650051600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 5,160
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 71765, Ø 5,160 mm, 20xD. Con raffreddamento interno e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,16 mm |
|---|---|
| Profondità di lavorazione | 103,2 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido / blank |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 417,77 IVA esclusa
/ Unità
€ 509,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione