Riferimenti
HPMT:H03 0160 8
Rubix:999180200115313



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 16,7 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTA DR VA OF H03 0160 8
Punta elicoidale oil-feed HPMT H03 0160 8 per micro forature. Angolo di punta 135°, elica 30° e rivestimento T8090; profondità fino a 8×D (16,7 mm).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 50 mm |
| Profondità di lavorazione | 16,7 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | t8090 |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8xd |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | split point; angolo di punta 135° |
| Stelo | din 6535ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | p, m, n, k, s (≤45 hrc) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 79,99 IVA esclusa
/ Unità
€ 97,58 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore