Riferimenti
Stock:51873 9.920
Rubix:999180200213588
Produttore:9518730099200
EAN:4031095281001


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 9,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
Dettagli del prodotto : 9518730099200-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 9,920
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-U, Ø 9,92 mm, 3xD. Rivestimento TiAlN-nano, senza refrigerazione interna e con senso di taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 9,92 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 89 mm |
| Profondità di lavorazione | 47 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn-nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ≈4,74 |
| Affilatura | facet point grinding |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai e acciai inossidabili; acciai legati; ghisa e leghe (acciaio/bronzo/alsi) inclusi nella gamma applicativa superv |
| Materiale da taglio | carburo |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 43,48 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,04 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione