PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0600 30(N)
Punte elicoidali
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
HPMT:W05 0600 30
Rubix:999201215005446

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Profondità di lavorazione | 180 mm |
Dettagli del prodotto : PUNTE ELICOIDALI IN METALLO DURO EXTRA-LUNGHE CON REFRIGERANTE INTERNO, CON DOPPIO PATTINI DI GUIDAÂ W05 0600 30(N)
Punta elicoidale HPMT W05 0600 30(N) in metallo duro per fori profondi 30xD. Refrigerazione interna con angolo di punta 135° e codolo DIN 6535 HA.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 230 mm |
| Profondità di lavorazione | 180 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6535 ha |
| Rivestimento | g6110 - alcrn monostrato |
| Tolleranza | h7 (tolleranza foro) |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 30 x d |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Affilatura | punta divisa (split point design) |
| Stelo | codolo conforme a din 6535 ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 277,55 IVA esclusa
/ Unità
€ 338,61 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore