Riferimenti
Stock:71141 6.250
Rubix:999190200050192
Produttore:9711410062500
EAN:4031095302140


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
Dettagli del prodotto : 9711410062500-PUNTA ELICOIDALE, LUNGA HSS NAS 907 71141 6,250
Punta elicoidale lunga Stock in HSS secondo NAS 907. Ø 6,25 mm con coda cilindrica, taglio destro e senza refrigerazione interna.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,25 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 308 mm |
| Profondità di lavorazione | 67 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (superficie bright) |
| Tolleranza | h8 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | zylinderschaft (straight shank) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss |
| Materiale da taglio | hss |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 37,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 46,13 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione