9717640083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,330
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71764 8.330
Rubix:999240628006718
Produttore:9717640083300
EAN:4031095345369


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 125 mm |
Dettagli del prodotto : 9717640083300-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 15XD LUCIDE 71764 8,330
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Punta 135° e taglio destrorso.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,33 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 204 mm |
| Profondità di lavorazione | 125 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucida |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 15xd |
| Affilatura | affilatura piana; forma principale taglienti concava |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 580,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 707,64 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione