9611310086000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 8,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:61131 8.600
Rubix:170000000977543
Produttore:9611310086000
EAN:4031095288000


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
Dettagli del prodotto : 9611310086000-PUNTA HSS-E-PM EXTRA CORTE DIN 1897 AL-TIZRN 61131 8,600
Punta elicoidale extra corta Stock per forature fino a ~3xD. DIN 1897, Ø 8,6 mm, lunghezza 84 mm (taglio 40 mm) con rivestimento AlTiZrN e angolo di punta 130°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 84 mm |
| Profondità di lavorazione | 40 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Rivestimento | altizrn |
| Tolleranza | h8 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | ~3xd |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico (cyl) |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | hss-co |
| Materiale da taglio | hss-co |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 54,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 65,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione