9517200005100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,510
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51720 0.510
Rubix:999220701000060
Produttore:9517200005100
EAN:4031095324197


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 0,51 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517200005100-MICROPUNTE MD ALTIN 51720 0,510
Punte SuperV con refrigerante interno, , Metallo duro, Finitura superficiale: AlTiN, Tipo: SuperV-M, Direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 0,51 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 38 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,073 |
| Affilatura | facet point grind; r ha |
| Stelo | wn |
| Refrigerazione interna | no |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai ad alta legatura (p), acciai inossidabili (m), ghisa (k), alluminio e metalli non ferrosi (n), leghe speciali/super e titanio (s), acciai temprati e ghisa dura/granulata (h). |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 28,43 IVA esclusa
/ Unità
€ 34,68 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione