Riferimenti
Walter Titex:A1149XPL-12.5
Rubix:999240117030142
Produttore:5236383
EAN:4031132264004

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
Dettagli del prodotto : 5236383-ARTICOLO A1149XPL-12.5
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,5 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 102 mm |
| Profondità di lavorazione | 51 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 1897 |
| Angolo d'elica | 130 ° |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 12,5 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 75,21 IVA esclusa
/ Unità
€ 91,75 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione