PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861012
PUNTA CILINDRICA - HSS - RETTIFICATA - SERIE NORMALE - ZIRKO BB
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
GISS Cutline:861012
Rubix:170000000538522
EAN:3660338158278


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : PUNTA ELICOIDALE HSS A GAMBO CILINDRICO 861012
Punta autocentrante Più lungo del 30% in più rispetto ad altri trapani HSS rivestiti con il suo angolo di 130 ° e rivestimento Zirko per una migliore evacuazione del truciolo..
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 151 mm |
| Profondità di lavorazione | 101 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 n |
| Rivestimento | zirko bb |
| Angolo d'elica | 30 ° |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 12,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 59,33 IVA esclusa
/ 5 Unità
€ 72,38 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore