Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-08.731A1-WJ30RE
Rubix:999240117030825
Produttore:6618370
EAN:4031132367644



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,731 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
Dettagli del prodotto : 6618370-ARTICOLO DC150-05-08.731A1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna • Perform • DIN 6537 L • 5xD • codolo DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.3437in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,731 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 49 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5×dc (5×d) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 100,10 IVA esclusa
/ Unità
€ 122,12 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione