9517870036000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 3,600

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51787 3.600
Rubix:160000000183867
EAN:4031095233604
9517870036000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 3,600

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9517870036000-PUNTA MD 5XD TIALN NANO 51787 3,600


Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro3,6 mm
Lunghezza totale66 mm
Profondità di lavorazione28 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,6x28
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo6
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo6 mm
3.600 mm
66.000 mm
Paese d'origineDE
44,22 IVA esclusa
/ Unità
53,95 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione