9517760177000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 17,700
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51776 17.700
Rubix:999180200213552
Produttore:9517760177000
EAN:4031095284989


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 73 mm |
Dettagli del prodotto : 9517760177000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 17,700
Punta elicoidale Stock SuperV-IK-U 3xD in metallo duro con fori di lubrificazione e rivestimento TiAlN nano. Angolo 140° e tolleranza m7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 17,7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 73 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 4,12 |
| Affilatura | flächenanschliff (facet point grind) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 318,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 388,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione