9717650122000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,200
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 12.200
Rubix:999240628006414
Produttore:9717650122000
EAN:4031095343563


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650122000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 12,200
Punta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione per forature profonde fino a 20xD. Finitura lucida, tolleranza h7 e taglio destrorso (135°).
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 12,2 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 367 mm |
| Profondità di lavorazione | 20 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a facce |
| Stelo | cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 14 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 791,98 IVA esclusa
/ Unità
€ 966,21 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione