9717660049000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,900
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 4.900
Rubix:999240628006900
Produttore:9717660049000
EAN:4031095343167


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 122,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660049000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 4,900
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV‑T‑Al per fori profondi 25xD con refrigerazione interna e fori di lubrificazione. Taglio destro, tolleranza h7 e punta 135°.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 4,9 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 183 mm |
| Profondità di lavorazione | 122,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | flächenanschliff; facet point grind |
| Stelo | ø stelo 6,0 mm; lunghezza stelo 36 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio (iso n) |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 474,05 IVA esclusa
/ Unità
€ 578,34 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione