7287831-ARTICOLO DC150-05-09.400D1-WJ30RE

Trapano a spirale

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Walter Titex:DC150-05-09.400D1-WJ30RE
Rubix:999240117030804
Produttore:7287831
EAN:4031132401959
7287831-ARTICOLO DC150-05-09.400D1-WJ30RE

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro9,4 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 7287831-ARTICOLO DC150-05-09.400D1-WJ30RE


Punte in carburo integrale con passaggio refrigerante DC150-05-20.000D1-WJ30RE
Punta in metallo duro Walter Titex DC150 con raffreddamento interno. Angolo punta 140°, configurazione 5×Dc e grado rivestimento WJ30RE per lavorazioni su materiali ISO P-M-K-N-S-H-O.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro9,4 mm
Lunghezza totale103 mm
Profondità di lavorazione49 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 6535 ha
Rivestimentowj30re
Refrigerazione interna
Materiale del corpocarburo
Materia da lavoraregruppi materiali iso p, m, k, n, s, h, o
Materiale da tagliocarburo solido
Angolo di punta140 °
Diametro stelo10 mm
102,90 IVA esclusa
/ Unità
125,54 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione