9517860083000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,300
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51786 8.300
Rubix:999210625022086
Produttore:9517860083000
EAN:4031095309064


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9517860083000-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51786 8,300
Punta elicoidale SuperV-X Stock con fori di lubrificazione 5xD, refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano per foratura profonda su materiali in metallo.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 103 mm |
| Profondità di lavorazione | 41,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 8,3x41,5 |
| Affilatura | affilatura a cono spogliato; tagliente principale concavo; geometria di taglio ottimizzata; quattro fasce guida |
| Stelo | 10 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e da bonifica; acciai automatici; acciai legati/non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 10 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 103,70 IVA esclusa
/ Unità
€ 126,52 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione