9612200038000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 3,800

Punte stub

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:61220 3.800
Rubix:160000000187632
EAN:4031095066301
9612200038000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 3,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale55 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9612200038000-PUNTA HSS-CO EXTRA CORTE DIN 1897 TIN 61220 3,800


Punte stub, ~3xD, DIN 1897, HSS-CO, Finitura superficiale: TiN, Tipo: NX, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,02 g
Diametro del foro3,8 mm
Lunghezza totale55 mm
Profondità di lavorazione22 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1897
Rivestimentotin
Senso del tagliodestra
Materiale da tagliohss-co
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,8 mm
3.800 mm
55.000 mm
Paese d'origineDE
5,96 IVA esclusa
/ Unità
7,27 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore