9518930087000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 8,700

Punte SuperV con refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51893 8.700
Rubix:160000000184916
Produttore:9518930087000
EAN:4031095234953
9518930087000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 8,700

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale162 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518930087000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 12XD TIALN NANO 51893 8,700


Punte SuperV con refrigerante interno, 12xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,1 g
Diametro del foro8,7 mm
Lunghezza totale162 mm
Profondità di lavorazione120 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura8,7x120
Affilaturasuper v-ik-u
Stelo10
Refrigerazione interna
Angolo di punta135 °
Diametro stelo10 mm
8.700 mm
162.000 mm
Paese d'origineDE
294,78 IVA esclusa
/ Unità
359,63 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione