9717650030000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 3.000
Rubix:999240628007277
Produttore:9717650030000
EAN:4031095344744


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650030000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 3,000
Punta MD Stock SuperV-T-Al 20xD lucida con refrigerazione interna e tolleranza h7. Geometria 135° per fori profondi con stabilità.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 60 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | blank (werksnorm) / lucido |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | punto sfaccettato (facet point grind) |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 343,59 IVA esclusa
/ Unità
€ 419,18 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione