9717660068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,800
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 6.800
Rubix:999240628006712
Produttore:9717660068000
EAN:4031095342917


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 6,800
Punta elicoidale Stock SuperV-T 25xD (Ø6,8 mm) con fori di lubrificazione e refrigerazione interna. Rivestimento AlTiN, tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,8 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 170 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | senza rivestimento |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura piana 135° |
| Stelo | ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio; leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 592,35 IVA esclusa
/ Unità
€ 722,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione