9717650060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71765 6.000
Rubix:999240628006890
Produttore:9717650060000
EAN:4031095344331


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
Dettagli del prodotto : 9717650060000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD LUCIDE 71765 6,000
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-T-Al 71765 con refrigerazione interna (fori di lubrificazione), per foratura fino a 20xD. Angolo di punta 135° e tolleranza h7.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 180 mm |
| Profondità di lavorazione | 120 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucido (bright/blank) |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura a punta a spigolo (facet point grind) |
| Stelo | stelo diritto (straight shank) |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 479,73 IVA esclusa
/ Unità
€ 585,27 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione