9517650068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 6,800

Punta

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

Stock:51765 6.800
Rubix:999181000026788
Produttore:9517650068000
EAN:4031095293387
9517650068000-PUNTA  MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 6,800

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale202 mm
Profondità di lavorazione162 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 9517650068000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51765 6,800


Punta MD STOCK SuperV‑T Ø6,8 mm per foratura profonda 20xD, con fori di lubrificazione e rivestimento AlTiN. Raffreddamento interno e taglio destro.

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro6,8 mm
Lunghezza totale202 mm
Profondità di lavorazione162 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentoaltin
Tolleranzah7
Rapporto diametro/lunghezza della foratura20xd
Affilaturacono alleggerito (relieved cone); rivestimento punta (tip coating)
Stelodin 6535-ha
Refrigerazione interna
Senso del tagliodestra
Materiale del corpocarburo
Materiale da tagliocarburo
Diametro stelo8 mm
464,66 IVA esclusa
/ Unità
566,89 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione