Riferimenti
Walter Titex:A1249XPL-13.3
Rubix:999240117029080
Produttore:5236507
EAN:4031132265247

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 94 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236507-ARTICOLO A1249XPL-13.3
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 13,3 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 160 mm |
| Profondità di lavorazione | 94 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 13,3 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 124,82 IVA esclusa
/ Unità
€ 152,28 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione