9518730110000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 11,000

Punte SuperV senza refrigerante interno

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:51873 11.000
Rubix:160000000184308
EAN:4031095102757
9518730110000-PUNTA MD  3XD TIALN NANO 51873 11,000

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9518730110000-PUNTA MD 3XD TIALN NANO 51873 11,000


Punte SuperV senza refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-U, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,12 g
Diametro del foro11 mm
Lunghezza totale102 mm
Profondità di lavorazione55 mm
Tipo a gambocilindrico
Rivestimentotialn nano
Rapporto diametro/lunghezza della foratura11x55
Affilaturasuper v-u
Stelo12
Refrigerazione internano
Angolo di punta140 °
Diametro stelo12 mm
11.000 mm
102.000 mm
Paese d'origineDE
65,62 IVA esclusa
/ Unità
80,05 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione