FORET G-COIL POUR M3X50 869263

Punta G-COIL

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Roebuck:869263
Rubix:999180200042905
EAN:3660338230196
FORET G-COIL POUR M3X50 869263

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale50 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : FORET G-COIL POUR M3X50 869263


Le punte G-COIL servono per praticare i prefori di maschiatura prima di inserire i filetti G-COIL

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro3,2 mm
Lunghezza totale50 mm
Profondità di lavorazione36 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338 n
Angolo d'elica30 °
Materiale da tagliohss
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,2 mm
6,43 IVA esclusa
/ Unità
7,84 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione