9717660070000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,000
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:71766 7.000
Rubix:999240628006709
Produttore:9717660070000
EAN:4031095342894


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 186,5 mm |
Dettagli del prodotto : 9717660070000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 25XD LUCIDE 71766 7,000
Punta MD Stock per fori profondi con fori di lubrificazione, rapporto di foratura 25xD e finitura lucida.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 7 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 237 mm |
| Profondità di lavorazione | 186,5 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | lucide |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 25xd |
| Affilatura | affilatura a faccetta |
| Stelo | codolo cilindrico |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | alluminio e leghe di alluminio |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 595,17 IVA esclusa
/ Unità
€ 726,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione