5060204-ARTICOLO A1244-NO12

Punta elicoidale

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A1244-NO12
Rubix:999240117029343
Produttore:5060204
EAN:4031132014258
5060204-ARTICOLO A1244-NO12

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro4,801 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5060204-ARTICOLO A1244-NO12


Punta elicoidale
Punta elicoidale in HSS-E A1244 • VA • DIN 338 • 8xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 130° • Dc=4,801mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foro cieco;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro4,801 mm
Lunghezza totale86 mm
Profondità di lavorazione44 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 338
Rivestimentonon rivestito
Tolleranzah8
Angolo d'elica130 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inox;metalli non ferrosi;leghe speciali
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta130 °
Diametro stelo4,801 mm
€ 8,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 10,41 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione