Riferimenti
Walter Titex:DC150-05-05.953A1-WJ30RE
Rubix:999240117030911
Produttore:6618334
EAN:4031132367286



Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,953 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 6618334-ARTICOLO DC150-05-05.953A1-WJ30RE
Punte in metallo duro con refrigerazione interna DC150-05-19.050A1-WJ30RE
Punte in metallo duro monolitiche con passaggio refrigerante • Perform • DIN 6537 L • 5xD • attacco DIN 6535 HA • angolo di punta 140° • Dc=0.2344in
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,953 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,0726 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materiale da taglio | carburo |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,40 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,11 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione