5062935-ARTICOLO A3143-1.05

Micro Punta

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Walter Titex:A3143-1.05
Rubix:999240117031544
Produttore:5062935
EAN:4031132045016
5062935-ARTICOLO A3143-1.05

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro1,05 mm
Lunghezza totale25 mm
Profondità di lavorazione5 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 5062935-ARTICOLO A3143-1.05


Micro Punta
Micropunta in HSS-E A3143 • DIN 1899 • 5xD • Codolo cilindrico • Angolo di punta 118° • Dc=1,05mm

Applicazioni

Foratura (foro passante);Foratura cieca;Foratura a pacco

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro del foro1,05 mm
Lunghezza totale25 mm
Profondità di lavorazione5 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dindin 1899
Rivestimentonon rivestito
Tolleranza0/0,004 mm
Angolo d'elica118 °
Senso del tagliodestra
Materia da lavorareacciaio;acciaio inossidabile;ghisa;metalli non ferrosi;leghe speciali;altri
Materiale da tagliohss-e
Angolo di punta118 °
Diametro stelo1,5 mm
€ 7,63 IVA esclusa
/ Unità
€ 9,31 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore