9517450182600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 18,260
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 18.260
Rubix:999240628006229
Produttore:9517450182600
EAN:4031095356365


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 18,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 91,3 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450182600-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 18,260
Punta elicoidale in metallo duro Stock SuperV-X VA 5xD DIN 6537L con fori di lubrificazione e refrigerazione interna, rivestimento TiSiN+. Taglio destr.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 18,26 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 153 mm |
| Profondità di lavorazione | 91,3 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,18 |
| Affilatura | affilatura piana; angolo di punta 140°; tagliente principale leggermente concavo |
| Stelo | ø 20 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materia da lavorare | acciai inox, leghe speciali, titanio e leghe di titanio, inconel, hastelloy e monel |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 20 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 811,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 990,33 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione