Riferimenti
Walter Titex:A1249XPL-8.6
Rubix:999240117029019
Produttore:5236592
EAN:4031132266091

Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 5236592-ARTICOLO A1249XPL-8.6
ALTIO
Applicazioni
Foratura (foro passante); foro cieco; foratura in pila
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 8,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 125 mm |
| Profondità di lavorazione | 66 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 338 |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale da taglio | hss-e |
| Angolo di punta | 130 ° |
| Diametro stelo | 8,6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 46,53 IVA esclusa
/ Unità
€ 56,77 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione