9517840063500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,350
Punte
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51784 6.350
Rubix:999220701000252
Produttore:9517840063500
EAN:4031095323053


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,05 mm |
Dettagli del prodotto : 9517840063500-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51784 6,350
Punta elicoidale in metallo duro Stock con refrigerazione interna e rivestimento TiAlN nano. Adatta a forature profonde 3xD.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 6,35 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 79 mm |
| Profondità di lavorazione | 19,05 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,33 |
| Affilatura | kegelmantelanschliff |
| Stelo | gambo cilindrico m7 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e impiego; acciai automatici; acciai da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1400 n/mm² |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 8 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 81,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 99,93 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione