9517810162700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 16,270
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51781 16.270
Rubix:999220701000191
Produttore:9517810162700
EAN:4031095324050


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 16,27 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 81,35 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517810162700-PUNTE MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TIALN NANO 51781 16,270
Punte SuperV con refrigerante interno, 5xD, DIN 6537L, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 16,27 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 143 mm |
| Profondità di lavorazione | 81,35 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tialn nano |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 5xd |
| Affilatura | flächenanschliff (facet point grind) |
| Stelo | din 6535-ha |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai strutturali e acciai cementati; acciai da lavorazione libera e acciai temprabili; acciai (legati/non legati) fino a 1200 n/mm²; materiali fusi; bronzo, ottone; leghe alsi ad alto tenore. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 337,51 IVA esclusa
/ Unità
€ 411,76 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione