9519800014000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,400
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51980 1.400
Rubix:999240628007839
Produttore:9519800014000
EAN:4031095339962


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36,7 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
Dettagli del prodotto : 9519800014000-MICROPUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 20XD ALTIN 51980 1,400
Micropunta elicoidale in metallo duro con fori di lubrificazione, rivestita AlTiN. Profondità di lavorazione fino a 20xD per forature di precisione.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 1,4 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 36,7 mm |
| Profondità di lavorazione | 28 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | standard |
| Rivestimento | altin |
| Tolleranza | h7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 20xd |
| Affilatura | affilatura piana |
| Stelo | ø 4 mm |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai da costruzione e acciai da cementazione temprati; acciai automatici e da bonifica; acciai legati e non legati fino a 1200 n/mm²; materiali colati; bronzo; ottone; leghe alsi ad alto contenuto di alliganti. |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 135 ° |
| Diametro stelo | 4 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 170,78 IVA esclusa
/ Unità
€ 208,35 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione