9517760170000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 17,000
Punte SuperV con refrigerante interno
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Stock:51776 17.000
Rubix:160000000183701
EAN:4031095099392


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 17 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 73 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 9517760170000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 3XD TIALN NANO 51776 17,000
Punte SuperV con refrigerante interno, 3xD, DIN 6537K, Metallo duro, Finitura superficiale: TiAIN nano, Tipo: SuperV-IK-U, direzione di taglio: destra
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 0,31 g |
|---|---|
| Diametro del foro | 17 mm |
| Lunghezza totale | 123 mm |
| Profondità di lavorazione | 73 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Rivestimento | tialn nano |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 17x73 |
| Affilatura | super v-ik-u |
| Stelo | 18 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 18 mm |
| 17.000 mm | |
| 123.000 mm | |
| Paese d'origine | DE |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 318,68 IVA esclusa
/ Unità
€ 388,78 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione