9712900035700-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 3,570

Punte elicoidali corte

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

Stock:71290 3.570
Rubix:160000000193550
EAN:4031095002439
9712900035700-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 3,570

Riepilogo info tecniche

Diametro del foro3,57 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione39 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 9712900035700-PUNTA MD CORTE 5XD LUCIDE 71290 3,570


Punte elicoidali corte, ~5xD, , Metallo duro, Finitura superficiale: brillante, Tipo: N, Direzione di taglio: destra

Informazioni tecniche


Attributi
Peso0,01 g
Diametro del foro3,57 mm
Lunghezza totale70 mm
Profondità di lavorazione39 mm
Tipo a gambocilindrico
Norma dinstandard
Rivestimentolucido
Rapporto diametro/lunghezza della foratura3,57x39
Affilaturan
Stelo3,57
Refrigerazione internano
Senso del tagliodestra
Angolo di punta118 °
Diametro stelo3,57 mm
3.570 mm
70.000 mm
Paese d'origineDE
14,75 IVA esclusa
/ Unità
18,00 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione