9517450056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,600
Punta
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Stock:51745 5.600
Rubix:999240628007712
Produttore:9517450056000
EAN:4031095357874


Riepilogo info tecniche
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
Dettagli del prodotto : 9517450056000-PUNTA MD CON FORI DI LUBRIFICAZIONE 5XD TISIN+ 51745 5,600
Punta in metallo duro Stock SuperV-X VA 5xD DIN 6537L con fori di lubrificazione interna e rivestimento TiSiN+. Ideale per foratura profonda.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro del foro | 5,6 mm |
|---|---|
| Lunghezza totale | 82 mm |
| Profondità di lavorazione | 44 mm |
| Tipo a gambo | cilindrico |
| Norma din | din 6537 l |
| Rivestimento | tisin+ |
| Tolleranza | m7 |
| Rapporto diametro/lunghezza della foratura | 0,2 (1:5) |
| Angolo d'elica | 140 ° |
| Affilatura | superv-x va |
| Stelo | 6 |
| Refrigerazione interna | sì |
| Senso del taglio | destra |
| Materiale del corpo | carburo |
| Materia da lavorare | acciai inossidabili; titanio e leghe di titanio; inconel; hastelloy; monel; acciai resistenti al calore |
| Materiale da taglio | carburo solido |
| Angolo di punta | 140 ° |
| Diametro stelo | 6 mm |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 151,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 184,24 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione